8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴2ヵ所 質量(g)46 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)140 横(mm)360 表示内容防犯カメラ作動中 穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社キーボックス
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式 材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番663-2637 幅(mm)180 高さ(mm)117 奥行(mm)91
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番661-6778 幅(mm)260 高さ(mm)95 奥行(mm)130
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。広範囲照射可能です。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。超強力マグネットで簡単に設置ができます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番663-5729 幅(mm)341 高さ(mm)181 奥行(mm)145
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

キーストック-2 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール 寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30 質量(g)678 日本緑十字社品番302102
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

キーストック-5 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロックダイヤル式・キー式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮 寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32 質量(g)736 日本緑十字社品番302105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質ポリプロピレン 質量(g)100 取付穴4ヵ所 縦(mm)450 横(mm)300 厚さ(mm)0.8 仕様表印刷
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)