視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。
トラスコ品番354-0319
色黄/黒
タイプ筆記不可
テープ幅(mm)50
基材軟質塩化ビニール
テープ長さ(m)5
砥粒鉱物粒子
引張強度11.5(N/25mm)
テープ厚さ(mm)1
粘着剤アクリル系
粘着力40(N/25mm)
主な用途滑り止め
粘着力(N/25mm)40
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)0.6
長さ(m)5
主な用途滑り止め用
取付け方法貼付タイプ
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)40
特性耐久性
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)85
最大テープ外径(Φmm)105
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)100
実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。
セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚
質量(g)8
日本緑十字社品番364000
1組
¥969
税込¥1,066
当日出荷
超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。
トラスコ品番107-7346
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)(1枚)10mmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
関連キーワード