4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシソケット / フランジソケット / インラインカプラソケットと接続するケーブルプラグです。 シャーシプラグ / フランジプラグ / インラインカプラプラグと接続するケーブルソケットです。. インラインプラグ及びソケット. 直径46 mm、長さ127 mm
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68シリーズ = Buccaneer 900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

IP68 3芯電源カプラ. ブラック又はオレンジのタイプ(3極端子台を内蔵)配線手順書が付属. コンタクト材質: ニッケルめっき黄銅 ハウジング材質: ガラス繊維入りポリアミド 動作温度: -25 → +70 ℃ 定格トルク: グランドナット / ロック - 1.13 Nm (最小)
仕様ポール形式 = 3実装タイプ = ケーブルマウントケーブル径 = 6 → 8mm定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68結線方法 = 埋め込みネジ, クリンプコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル直径 = 38.1mm長さ = 105mm最大ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Bulgin ケーブルカプラBulgin Buccaneer 400 シリーズ 3 極メス丸型インラインフレックスケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 内容: コネクタ x 6 - 1 バックシェル ケージクランプ クランプナット グランド Oリング特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスコネクタとかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷