4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ