26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRAG2
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材:A/WA 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。 粒度24M 厚さ(mm)6 砥材アルミ用 シリーズレヂボンエース 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒アルミ用 適合材ステンレス・アルミ等
1箱(25枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24 穴径(Φmm)22.23 厚さ(mm)6 砥粒キュービトロン 外径(Φmm)180 トラスコ品番296-6174 砥材キュービトロン 質量(g)370 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 適合材ステンレス
1箱(25枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

日本レヂボンエースゴールド RAG
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。RA-G・RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番345-8992 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度M 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業。 トラスコ品番852-4533 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 穴径(mm)22
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4558 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 硬度L 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高速度の研削に対応した重研削用オフセットといしです。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。 トラスコ品番852-4327 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4326 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4322 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMA1006-100 イケメンエース 日本レヂボン 動画あり
日本レヂボンイケメンエース
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度100P 砥粒WA 寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15 硬度(と材粒硬度)WA100P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷