三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
一般鋼およびステンレス鋼に対応。
スムーズな切れ味を実現。
驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60
主要切断材料ステンレス鋼
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
砥材AZ
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。
独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。
切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。
改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。
従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断
砥材セラミック砥粒(CE40S)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
シリーズスーパーカット
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
関連キーワード