6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース
1箱(25枚)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口Rc1/4 付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚) トラスコ品番116-1046 全長(mm)133 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷