研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。
トラスコ品番852-4613
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480
硬度M
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)180
穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード