技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3
シリーズグリーンエース
適合材鉄・ステンレス鋼など
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)6
シリーズグリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材キュービトロンTM砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。
材質と材:A/WA
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削
厚さ(mm)3
砥材CC
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
研磨用弾性タイプです。
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材SC
シリーズスキルタッチ
適合材一般鋼、ステンレス鋼
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ質系複合
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、一般鋼
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。
粒度30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒A
適合材一般鋼
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)15
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。
寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15
適合材ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。
寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。
適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
硬度砥材粒:36
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
¥609
税込¥670
翌々日出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼
粒度46
厚さ(mm)2
砥材WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
関連キーワード