種類管型ヒューズ
種類管型ヒューズ
リード線無
仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥34,980
税込¥38,478
取扱い終了
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
遮断電流(A)80000
リード線無
サイズ(mm)Φ17.5×33.5
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード