絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,517)
- エスコ(6,214)
- ノーブランド(2,754)
- 若井産業(764)
- TRUSCO(691)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
- RS PRO(482)
- 廣杉計器(464)
- サンコーテクノ(434)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- 八幡ねじ(430)
- OHSATO(大里)(416)
- WURTH ELEKTRONIK(414)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(8)

フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ナット ネジ
ニューストロング販売¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。用途治具本体の締め付け作業に。
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
回転Tスロットナット
ニューストロング販売¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9134セット内容単品材質S45Cねじ寸法14グリーン購入法適合T溝幅(mm)16適合ボルトM14
フラットワッシャー
ニューストロング販売¥149~税込¥164~1枚9日以内出荷大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ヘビーナット
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9174セット内容単品材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)高さ(mm)36対辺寸法(mm)55二面幅(mm)55グリーン購入法適合適合ボルトM36
カップリングナット
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ストロングナット
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。セット内容単品材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)グリーン購入法適合
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘビーナット
ニューストロング販売¥899税込¥9891個当日出荷●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
球面座金(上下1組)
ニューストロング販売¥559~税込¥615~1個当日出荷大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンサイズワッシャー
ニューストロング販売¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
クランプ受金
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。 押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用
ニューストロング販売¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)80厚さ(mm)10仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763質量(g)300適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 12ミリ用
ニューストロング販売¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
C型ワッシャー 10ミリ用
ニューストロング販売¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)40厚さ(mm)8仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316質量(g)65適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)




























![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)