シールトガリス ステンレス
とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能に
- 用途
- とがり先のねじ込み施工で切粉もわずか
- 材質
- 本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
- 呼び径(mm)
- 4
- 適合板厚(mm)
- 下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
- 頭部形状
- シンワッシャー頭
- 頭部径(Φmm)
- 8
- 首下長(mm)
- 19
- 適合ビット
- TB-2 (+2)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1パック(200本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。木ねじ・ドリルネジ の新着商品
カテゴリ
























