ねじ・ボルト・釘/素材 :「ガラス 板 厚さ」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド カスタマイズ可
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで) 幅(mm)10~813(2mm厚は400まで) 厚さ(mm)1、2 比重2.5 エッジ形状割っただけ、角すりつぶし 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
777 税込855
3日以内出荷

【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド カスタマイズ可
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)4、6 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,023 税込1,125
翌々日出荷

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数1 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数4 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数2 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【オーダー】熱線吸収ガラス3色 ノーブランド カスタマイズ可
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。 3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「グレー」「ブロンズ」「グリーン」 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)5、6、8 グレー、ブロンズ、グリーン サイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t) 最大幅(mm)1000 比重2.5 最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,783 税込1,961
3日以内出荷

鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。
用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。 材質
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,243 税込3,567
5日以内出荷

A001 【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ 材質ポリカーボネート 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,601 税込3,961
5日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,043 税込2,247
5日以内出荷

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

【オーダー】たてワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。 「プロテックス」とも言います ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 50mmピッチで縦にラインが入ります 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
3日以内出荷

【オーダー】 クロスワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

PBT-N 【オーダー】PBT ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】PBT
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品 厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 伸度(%)108 引張強度(MPa)53 密度(g/cm3)1.31(23℃) 融点(℃)223 荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa) 曲げ弾性率(MPa)2.44 燃焼性HB相当(UL94) ガラス転移点(℃)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,537 税込8,291
10日以内出荷