機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色ブロンズ
材質ポリカーボネート
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。