シリコンスポンジ 接着テープ付光¥2,398税込¥2,638
1箱(5パック×2枚)
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5色グレー
天然ゴム板 ロール光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMタフシート光当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール巻光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。トラスコ品番137-2074
ユニホリデー エラストマーゴム光当日出荷から4日以内出荷
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
波ゴム プロテク光当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
波ゴム光(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適です
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
スポンジ光3日以内出荷
冷蔵庫・オーディオなどに最適です
防振・防音・スベリ止め効果があります
ゴムロープ用止め金具光4日以内出荷
防音・防振用ゴムロープ用の止め具です
止め金具
ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します
キャッチャーとフックのセットです
エラストマーゴム板光(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
イボゴム光当日出荷
イボがついたゴムです
すべり止め等
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
アクリルキャスト板白光翌々日出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル色白仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
アクリルキャスト板透明光翌々日出荷から7日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル色透明仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
エラストマーゴム板光(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
低反発ウレタン粘着付光(3件のレビュー)当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタン光(5件のレビュー)当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム長尺光(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
ゴム板(天然)光(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
ゴム板(天然)黒光(24件のレビュー)当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)色黒形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
アイテックゴム粘着付光(3件のレビュー)当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板光(49件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
銅丸棒光税込¥241~¥219~
金属丸棒アズワン税込¥164~¥149~
ポリカシートアイリスオーヤマ税込¥13,178~¥11,980~