絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,478)
- エスコ(4,494)
- ノーブランド(1,869)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(427)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(338)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(258)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
特価

ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷から4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
フローティングナット(M10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥132税込¥1451個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491