ねじ・ボルト・釘/素材 :「1 4 皿 ネジ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500本)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途座ぐり付金物+鉄骨 材質SUS410 表面処理スズめっき 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状
1箱(500本)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4 材質SUS410 頭径(mm)8
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(60本)ほか
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1箱(1000個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途座ぐり金物+鉄骨 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状フレキ頭
1箱(500本)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000本)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質 表面処理三価ユニクロ 太さ(mm)4
1箱(210本×5パック)ほか
2,917 税込3,209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 十字穴番号No.2
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径(mm)7 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状サラ頭 表面処理パシペート
1パック(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(225本×5パック)ほか
11,825 税込13,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨 材質SUS410 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)6 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭部形状
1箱(1000本)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS410 全長(mm)40 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)7 頭部形状梨地頭
1箱(500本)
7,334 税込8,067
5日以内出荷