絞り込み
ブランド
- 富士ケミカル
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,513)
- エスコ(6,207)
- ノーブランド(2,765)
- 若井産業(760)
- TRUSCO(692)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
- 廣杉計器(461)
- RS PRO(444)
- サンコーテクノ(440)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- 八幡ねじ(429)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(200)
- ブランドをもっと見る

ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥5,198税込¥5,7181枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断仕様水での膨張率:3%厚さ(mm)1寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)30引張強度(kPa)1200圧縮応力25%(kPa)300気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
富士ケミカル¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%厚さ(mm)1サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89