ねじ・ボルト・釘/素材 :「ワイヤー釘」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304 径(mm)胴部:2.1 頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)