ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
六角対辺(mm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
材質/処理鉄/ラスパート
適応下地鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)5
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)23
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×23
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
全長(mm)88.5
材質ポリプロピレン
トラスコ品番114-2627
質量(g)33.8
太さ(mm)30
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品スポンジ
トラスコ品番114-2652
質量(kg)0.26
番手13
入数90(9本×10連)
太さ(mm)2.45
1セット(90本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。
トラスコ品番243-8892
材質ポリカーボネイト
下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用
縦(mm)125
横(mm)35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格R-8
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格88用
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。
材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
厚さ(mm)6
色黒
外径(Φmm)21
厚さt(mm)6
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。
トラスコ品番243-8891
材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)
全長(mm)78
刃長(mm)45
適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下
刃径(mm)12.5
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。