ねじ・ボルト・釘/素材 :「漏斗 ガラス」の検索結果
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。
サイズとエッジ仕上げを自由に選べます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具
材質ホウケイ酸ガラス
厚さ(mm)3.3、5
最大幅(mm)1000
比重2.5
最高使用温度(℃)短期:500、長期:450
軟化点(℃)820(107.6 dPas)
熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)
最大長(mm)2200
誤差±1
カットサイズ(mm)最小30
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。