こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材コンクリート
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質スチール
材質(本体)スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ
適合材コンクリート
材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM10
外径(Φmm)10.0
全長(mm)73
ねじ長さ(mm)30
ドリル径(Φmm)10
有効深さ(mm)(埋込み)40以上
最大取付物厚さ(mm)5
トラスコ品番380-1489
材質スチール
質量(g)55.5
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
トルク(N・m)(標準施工)30
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。