ねじ・ボルト・釘/素材 :「打込棒」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。 仕様透明筒入 材質スチール
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm)259 スライド寸法(mm)33 トラスコ品番557-7292 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様筒入 タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm)35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノイージーアイアンカー EZI
RoHS
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど トラスコ品番558-7867 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)18 ドリル径(Φmm)16 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)26.5 ねじの呼びM10 外径(mm)14 穿孔深さ(mm)65
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。 材質スチール 下穴径(Φmm)4.3 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)16 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.8 頭部径dk(mm)8 穿孔深さ(mm)20以上
1パック(100本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7736 質量(g)19.7 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
当日出荷


ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
1本
999 税込1,099
当日出荷

頭部径dk(mm)9 外径D(Φmm)5 首下長さL(mm)30 ドリル径(Φmm)5.4 埋め込み深さ(mm)20 取付け物厚(mm)1~10 材質ステンレス
1箱(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷


1箱(100本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7735 質量(g)19.3 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷


1パック(6本)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径D(Φmm)5 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)2.5~5.0 頭部径dk(mm)10 剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷


ねじの呼びW3/8 材質ステンレス トラスコ品番558-7026 セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット 質量(g)40.1
1パック
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1パック
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング