絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • OHSATO(大里)(436)
  • RS PRO(456)
  • TRUSCO(692)
  • WURTH ELEKTRONIK(415)
  • エスコ(6,180)
  • サンコーテクノ(438)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
  • ダンドリビス(213)
  • ノーブランド(2,762)
  • ヤマヒロ(322)
  • 九飛勢螺(273)
  • 光(303)
  • 八幡ねじ(428)
  • 大阪魂(26,151)
  • 廣杉計器(1,147)
  • 日本パワーファスニング(248)
  • 日産ネジ(260)
  • 若井産業(759)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(LMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥280~税込¥308~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)

    ワンタッチスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質ナイロン66(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
  • プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)

    半田付用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • 90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
    材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスペーサ 横型 MAC8(マックエイト)

    LEDスペーサ 横型

    MAC8(マックエイト)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取付用LEDブラケット オプションナット MAC8(マックエイト)

    パネル取付用LEDブラケット オプションナット

    MAC8(マックエイト)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
    材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
  • コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)

    コンデンサースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    材質ナイロン(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタースペーサー MAC8(マックエイト)

    トランジスタースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
    材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    超耐熱スペーサー 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    高温で御使用になる場合に御利用下さい。
    材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥893~税込¥982~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥619~税込¥681~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応