絞り込み
ブランド
- 三菱伸銅
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,482)
- エスコ(4,502)
- ノーブランド(1,859)
- TRUSCO(680)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(588)
- 八幡ねじ(425)
- サンコーテクノ(421)
- OHSATO(大里)(411)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(333)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
特価

【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
三菱伸銅¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工





![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)