絞り込み
ブランド
- サンエツ金属
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,513)
- エスコ(6,208)
- ノーブランド(2,768)
- 若井産業(760)
- TRUSCO(692)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
- RS PRO(469)
- 廣杉計器(461)
- サンコーテクノ(439)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- 八幡ねじ(429)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(200)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
特価

【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
サンエツ金属¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒
サンエツ金属¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷形状六角棒JIS規格H3250 C6801切断方法丸鋸切断切断公差±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒
サンエツ金属¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工