絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,482)
- エスコ(4,502)
- ノーブランド(1,859)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(588)
- 八幡ねじ(425)
- サンコーテクノ(421)
- OHSATO(大里)(411)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(333)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(170)
特価

スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(24個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(3個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(66個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(9個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(140個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(23個)ほか当日出荷材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(48個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(13個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(110個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100個)ほか当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(70個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(26個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(23個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(20個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(80本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(122個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(60個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(21個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(100個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(42本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
...












































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)