NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)14日以内出荷から15日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷から15日以内出荷
・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。・ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない”PLX””PLXS”と同じです。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・PLY-A-RD・PLY-AK-RD・PLYS-A-RD・PLYS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
キー付きめねじ補強インサートNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から5日以内出荷
キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目
取っ手用変換座金NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。
レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から4日以内出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)10ねじ規格並目
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3