10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
4日以内出荷

穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)