ねじ・ボルト・釘/素材 :「gネジ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
材質SCM435
表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
・重荷重・極重荷重タイプのレベリングアジャスタ。・ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。・搬送ラインなどのレベリングに最適です。・パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。・ねじ径はM8からM24までを標準化。・”FPM-G””FPM-GH”は滑り止め用のラバーディスクつき。・パッド径Φ80以上の製品には、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヶ所あります。
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L
表面処理三価クロメート処理
穴の形状六角穴
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。