ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(20件のレビュー)当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ステンブラインドリベットSK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(50本)ほか
当日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
ブラインドナットSK(新潟精機)(7件のレビュー)当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
カラーブラインドリベットSK(新潟精機)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
フランジの部分に着色を施しました。
カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
プラスチックプラグSK(新潟精機)当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
ブラインドリベット アソートセット 160本入SK(新潟精機)3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセットボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×40本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ブラインドリベット CPタイプSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能
スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ステンブラインドリベット シールドバルブSK(新潟精機)3日以内出荷から4日以内出荷
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
ブラインドリベット GMタイプSK(新潟精機)3日以内出荷
メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3