50,807件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類丸ワッシャー
PEスポンジシート WAKI(和気産業)PEスポンジシートWAKI(和気産業)(18件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mmノーブランド(19件のレビュー)
779税込857
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(19件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(15個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(140個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
4,298税込4,728
1箱(250枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(21件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂薄平リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
209税込230特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(1070)
アイナット(ステンレス) 大阪魂アイナット(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじ山種類メートル並目
フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス寸法L2(mm)17
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
819税込901
1パック(75個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ大阪魂(13件のレビュー)
499税込549特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
359税込395特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
スプリングワッシャー(クロメート) 大阪魂スプリングワッシャー(クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
369税込406
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャー表面処理クロメート材質/処理バネ鋼/クロメート
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
279税込307特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
699税込769
1パック(17個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
349税込384特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
468税込515
1パック(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ポリエチレンフォーム 青 アキツポリエチレンフォーム 青アキツ(5件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
448税込493
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴