50,808件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
袋ナット 細目(ステンレス) 大阪魂袋ナット 細目(ステンレス)大阪魂(32件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト)巴工業(3件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
369税込406特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
アルミ丸棒 生地 安田アルミ丸棒 生地安田(6件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
13税込14特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(250本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mmNamekawa(滑川軽銅)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン 少量パック TRUSCO割ピン 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20本)ほか
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
ステンレス円板 TRUSCOステンレス円板TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
シリコンゴム30° アキツシリコンゴム30°アキツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度30
コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
549税込604
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(13件のレビュー)
630税込693
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-10A
M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚) エスコM 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-303
SUS六角ナット OHSATO(大里)SUS六角ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
材質SUSセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(650本)ほか
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノダストポンプ Pタイプサンコーテクノ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(6件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)ほか
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mmノーブランド(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)オチアイ(13件のレビュー)
529税込582
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状丸形スピードナット
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
309税込340特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス)大阪魂(25件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(61件のレビュー)
449税込494
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂テーパーピン(S45C/Q)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(14個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン