商品豆知識
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途に
トラスコ品番317-4459
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
寸法L1(mm)30
寸法D(mm)8
寸法W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):4●下穴径(mm):4.1●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):4.0●下穴径(mmΦ):4.1●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5847
アズワン品番68-0710-06
1パック(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様●かしめ板厚(mm):4.8~6.4●フランジ径(mm):4●下穴径(mm):4.1●かしめ板厚(mm):4.8~6.4●フランジ径(mmΦ):4.0●下穴径(mmΦ):4.1●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5846
アズワン品番68-0710-05
1パック(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):3.2●下穴径(mm):3.3●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):3.2●下穴径(mmΦ):3.3●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5844
アズワン品番68-0710-03
1パック(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
リベット径(Φmm)4.8
ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5
引張強度(kg)600
剪断強度(kg)460
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)スチール
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)アルミ
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様●かしめ板厚(mm):1.6~3.2●フランジ径(mm):4●下穴径(mm):4.1●かしめ板厚(mm):1.6~3.2●フランジ径(mmΦ):4.0●下穴径(mmΦ):4.1●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5845
アズワン品番68-0710-04
1パック(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)スチール
材質(シャフト)スチール
表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
色ブラック
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がホワイトに焼き付け塗装で着色されています。ホワイトサッシなど白いの母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
色ホワイト
表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
色ブロンズ
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)
フランジタイプスモールフランジ
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。
材質スティール
カシメ板厚(mm)0.5~3.0
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質アルミ(A5056)
フランジタイプスモールフランジ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
下穴用ポンチとハトメをセットした両面ハトメパンチ。テントやシート等の穴の補強や補修、書類の整理やレザークラフトに使えます。ハトメのカシメはハンマー等で叩いて簡単に行えます。下穴開け用のポンチ付で、キレイな下穴を作成出来ます。
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)
仕様薄頭
トラスコ品番372-5685
全長(mm)12.0
質量(g)250
適正かしめ板厚MAX(mm)3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)2.5
下穴径(Φmm)6.1
適合ねじM4×0.70
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.5
1箱(200本)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール
フランジタイプラージフランジ
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
材質黄銅
形状丸棒
記号BZ5A
JIS規格H3250 C6801
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
トラスコ品番372-3534
材質アルミニウム(A5056)
全長(mm)10.3
下穴径(Φmm)6.1
カシメ板厚(mm)0.5~1.5
適合ねじM4×0.7
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。