ねじ・ボルト・釘/素材 :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質特殊発泡体 厚さ(mm)0.35 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

WAKI(和気産業)滑り止めシート
RoHS
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質シリコン 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

WAKI(和気産業)滑り止めスポンジ
RoHS
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質EPDMゴム 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。 材質鉄/生地 ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット) 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付き緩み止めねじ 高強度素材 緩み止め効果
用途精密部品の締結 通常より高いトルクでの締め付けが可能 小ねじとの互換性あり ねじの呼びM1.7 ねじ長さ(mm)2.5 材質高強度(鉄) 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.35 十字穴番号0番 呼び径M1.7 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

栃木屋E形止め輪
RoHS
材質S 質量(g)0.2 表面処理3価クロメート
1個
29 税込32
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付き緩み止めねじ 高強度素材
用途精密部品の締結 通常より高いトルクでの締め付けが可能 小ねじとの互換性あり ねじの呼びM1.7 ねじ長さ(mm)4 材質高強度(鉄) 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.35 十字穴番号0番 呼び径M1.7 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 仕様対応ボルト強度:12.9まで トラスコ品番473-4026 材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト 厚さ(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-50~200 呼び径M16 外径(mm)25.4 内径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20) 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM3-M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
6日以内出荷

持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。
用途各種部品の取付などに。 セット内容C型止め輪 軸用 S-3(10)、C型止め輪 軸用 S-4(10)、C型止め輪 軸用 S-5(10)、C型止め輪 軸用 S-6(10)、C型止め輪 軸用 S-7(10)、C型止め輪 軸用 S-8(8)、C型止め輪 軸用 S-9(8)、C型止め輪 軸用 S-10(8)、C型止め輪 軸用 S-11(8)、C型止め輪 軸用 S-12(8)、C型止め輪 軸用 S-13(8)、C型止め輪 軸用 S-14(8)、C型止め輪 軸用 S-15(8)、C型止め輪 軸用 S-16(6)、C型止め輪 軸用 S-17(6)、C型止め輪 軸用 S-18(6)、C型止め輪 軸用 S-19(6)、C型止め輪 軸用 S-20(6)、C型止め輪 軸用 S-21(4)、C型止め輪 軸用 S-22(4)、C型止め輪 軸用 S-23(4)、C型止め輪 軸用 S-24(4)、C型止め輪 軸用 S-25(4) 材質 規格部品:メーカー規格 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。
用途各種部品の取付などに。 セット内容C型止め輪 軸用 S-7(100)、C型止め輪 軸用 S-9(100)、C型止め輪 軸用 S-11(50)、C型止め輪 軸用 S-13(50)、C型止め輪 軸用 S-15(50)、C型止め輪 軸用 S-16(30)、C型止め輪 軸用 S-18(30)、C型止め輪 軸用 S-20(30) 材質 規格部品:メーカー規格 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1枚ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

阪上製作所止め輪
RoHS
ロッド用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
172 税込189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 表面処理Ni、3価クロメート 質量(g)0.9 種類スプリングワッシャー 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
7日以内出荷

1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(18個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
144 税込158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング