ねじ・ボルト・釘/素材 :「モリブデン」の検索結果

関連キーワード
151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド純モリブデン 板
幅(mm)100 長さ(mm)100 切断方法ワイヤーカット 形状 切断公差0~+2.0mm
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSM モリブデン六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質モリブデン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。 高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アローズモリブデン板(Mo)
エコ商品
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚公差±10%
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)モリブデン板材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)300 幅(mm)200 公差(mm)【切断】±0.5 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アローズモリブデン丸棒(Mo)
エコ商品
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)モリブデン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 取付穴六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
4,686 税込5,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)モリブデン棒材 99.95% 5本セット
エコ商品
長さ(mm)500 セット数5 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1セット(5本×1セット)
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理二硫化モリブデンコート 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理二硫化モリブデンコート 穴の形状六角穴
1パック(9個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アローズモリブデンナット
エコ商品
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アローズモリブデンワッシャ
エコ商品
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別半ネジ 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
1,229 税込1,352
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

【オーダー】SUS316 チャンネル 愛知製鋼 カスタマイズ可
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など 材質ステンレス(SUS316) 容量1本 規格JIS G3192 長さ公差(mm)±1.0(保証値) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1個
3,700 税込4,070
3日以内出荷

SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別全ネジ 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
1,129 税込1,242
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

【オーダー】SUS316 アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0232
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SUS316-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,871 税込2,058
翌々日出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0234
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)