ねじ・ボルト・釘/素材 :「改修用ビス」の検索結果
ねじ長さS(mm)40.0
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ドリル長さk(mm)10.0
ドリル幅dk(mm)3.4
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用
材質スチール、SUS304ステンレスキャップ
仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。