ねじ・ボルト・釘/素材 :「真空装置用ねじ」の検索結果
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
インチねじタイプ。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質/仕上ステンレス
先端形状くぼみ先
材質SUSXM-7相当(A2)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)SUS316L
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。