ねじ・ボルト・釘/素材 :「1200mm」の検索結果

関連キーワード
358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)50 引張強度(kPa)1600 圧縮応力25%(kPa)900 気孔径(mm)90μm 気孔率(%)91
1枚
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)









1枚
6,660 税込7,326
当日出荷

コクゴPEI丸棒
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
1本(1200mm)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
579 税込637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200 クリーム
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200 ブルー
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200 ピンク
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
789 税込868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200 グリーン
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷