絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(265)
- OHSATO(大里)(159)
- TRUSCO(398)
- WURTH ELEKTRONIK(107)
- エスコ(981)
- コノエ(85)
- サイマコーポレーション(66)
- サンコーテクノ(47)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(104)
- ボーセイ(53)
- ヤマヒロ(102)
- 丸エム製作所(68)
- 九飛勢螺(119)
- 八幡ねじ(168)
- 大阪魂(9,601)
- 廣杉計器(447)
- 日本パワーファスニング(113)
- 日産ネジ(165)
- 若井産業(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,314)
グリーン購入法適合(4)
バイオマスマーク認定(22)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(22)
商品レビュー
- 以上(1,657)
- 以上(1,804)
- 以上(1,841)
- 以上(1,882)
価格
- 1,500円以下(6,053)
- 1,500-10,000円(6,581)
- 10,000-50,000円(4,776)
- 50,000-100,000円(428)
- 100,000円以上(193)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ・ボルト・釘/素材 :「m4」の検索結果
![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
リペアキットM4
アキュレイト¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。色緑サイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
フローティングナット(M4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個5日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード24372
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
タ-ンナットM4
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷呼び径M4寸法H(mm)10寸法L1(mm)17.5寸法S(mm)13+器材厚A寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)プレス:8.0、ドリル:8.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
チタン 寸切り 両面取り M4
大阪魂¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.7ねじの呼びM4
四角溶接ナット M4 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(50個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
タングレスインサート M4
リコイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
四角溶接ナット M4 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(50個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4361材質スチール高さ(mm)3.2質量(g)67.5呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
スズコバBSロングキャップナットM4
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個当日出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(45本)当日出荷エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
...







![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)




![M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688745-180112-02.jpg)
![[M4]ねじナットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685385-170911-02.jpg)










![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)