絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(4)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 65(9)
  • 75(14)
  • 100(15)
許容荷重(daN)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 39.2(1)
  • 40(2)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(3)
材質(車輪)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 65(7)
65
車輪幅(mm)
  • 20(5)
  • 21(3)
20・21
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
単輪
形状
  • 自在車(6)
自在車
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(4)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50
65(9)
75(14)
100(15)
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式ゴムキャスター TRUSCOアングル式ゴムキャスターTRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
アングル式、ゴム車 ナンシンアングル式、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
アングル式キャスター
種別一般キャスター寸法d(mm)9キャスタータイプアングル式自在車キャスター
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)エスコ
945税込1,040
1個
翌々日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PN-116質量(kg)0.19全高(mm)66耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-40/70取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
アングル式キャスター