絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50
- 38(4)
- 65(19)
- 75(27)
- 100(22)
- 125(4)
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 30(7)
- 35(2)
- 39.2(2)
- 40(3)
- 50.014(1)
- 60.017(3)
- 90.025(3)
ストッパー
- あり(7)
- なし(7)
材質(車輪)
- ゴム(8)
- ナイロン(7)
取付高(mm)
- 65(12)
車輪幅(mm)
- 20(13)
- 21(3)
20・21
車輪タイプ
単輪(12)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
- 三価ユニクロ(4)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
形状
- 自在車(11)
自在車
ブランド
- エスコ(4)
- ユーエイキャスター(4)
- チヨダ・エスケーケー(SKK)(4)
- TRUSCO(2)
- ナンシン(2)
エスコ・ユーエイキャスター・チヨダ・エスケーケー(SKK)・TRUSCO・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(4)
50
65(19)
75(27)
100(22)
125(4)

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-116形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.19寸法d(mm)9全高(mm)66寸法a(mm)30耐荷重(kg)40ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)30×48寸法b(mm)48耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)14寸法f(mm)9取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ナイロン車輪
チヨダ・エスケーケー(SKK)取扱い終了アングルラックに容易に取付けられます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンタイプアングル金具仕上ユニクロメッキ寸法d(mm)9寸法a(mm)30寸法e(mm)10寸法b(mm)50ストッパー付寸法c(mm)14寸法f(mm)9車輪タイプ単輪
軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪
チヨダ・エスケーケー(SKK)(1件のレビュー)取扱い終了アングルラックに容易に取付けられます。形状自在車材質(車輪)ナイロンタイプアングル金具仕上ユニクロメッキ寸法d(mm)9寸法a(mm)30寸法e(mm)10寸法b(mm)50ストッパー無寸法c(mm)14寸法f(mm)9車輪タイプ単輪
軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪
チヨダ・エスケーケー(SKK)取扱い終了アングルラックに容易に取付けられます。形状自在車S材質(車輪)ゴムタイプアングル金具仕上ユニクロメッキ寸法d(mm)9寸法a(mm)30寸法e(mm)10寸法b(mm)50ストッパー有寸法c(mm)14寸法f(mm)9車輪タイプ単輪
軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪
チヨダ・エスケーケー(SKK)(2件のレビュー)取扱い終了アングルラックに容易に取付けられます。形状自在車材質(車輪)ゴムタイプアングル金具仕上ユニクロメッキ寸法d(mm)9寸法a(mm)30寸法e(mm)10寸法b(mm)50ストッパー無寸法c(mm)14寸法f(mm)9車輪タイプ単輪
50mm キャスター(アングル用)
エスコ取扱い終了仕様自在エスコ品番EA986PN-111質量(kg)0.18全高(mm)66耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-40/70取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ取扱い終了仕様自在エスコ品番EA986PN-106質量(kg)0.21全高(mm)66耐荷重(kg)30ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
50mm キャスター(アングル用)
エスコ取扱い終了仕様自在エスコ品番EA986PN-101質量(kg)0.2全高(mm)66耐荷重(kg)30ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21