アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(13)
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターアングルキャスター SA型
RoHS
アングルサイズE(mm)16 車輪エラストマー車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
939 税込1,033
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-6478 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-9597 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)57 耐荷重最大51(kgf) 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番369-5332 形状自在式 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付高H(mm)96 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番369-5331 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)96 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)