アングル式キャスター :「タール」の検索結果

アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(5)
75(5)
100(6)
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番278-3495 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ゴム(B入り) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)132 許容荷重(N)900 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)90 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)