絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SISIKU(シシク)(15)
  • エスコ(12)
  • Blickle(ブリックレ)(5)
車輪径(Φmm)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 160(10)
  • 200(20)
  • 220(1)
  • 250(6)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(17)
  • ナイロン(3)
  • フェノール(2)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(21)
許容荷重(daN)
  • 55(3)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 132.3(1)
  • 135(1)
  • 166.71(2)
  • 175(1)
  • 201(1)
  • 201.036(1)
  • 220.5(1)
  • 225.55(2)
  • 280(1)
  • 289(1)
  • 289.1(1)
  • 289.296(1)
  • 294(1)
  • 833.5(2)
  • 1715(1)
  • 1760(1)
  • 2940(1)
取付座(mm)
  • 140×110
  • 59×47(44)
  • 70×42(66)
  • 70×58(184)
  • 82×82(163)
  • 90×90(233)
  • 95×95(181)
  • 100×58(113)
  • 100×85(29)
  • 100×100(57)
  • 102×102(212)
  • 105×105(46)
  • 108×108(150)
  • 110×110(25)
  • 112×112(47)
  • 120×120(293)
  • 130×130(45)
  • 137×105(23)
  • 140×140(225)
  • 160×160(48)
取付高(mm)
  • 24.5(1)
  • 29.5(1)
  • 170(2)
  • 190(2)
  • 195(2)
  • 202(6)
  • 220~245(1)
  • 235(4)
  • 240(2)
  • 240~265(1)
  • 245(8)
  • 295(3)
  • 2450(1)
24.5・29.5・170・190・195・202・220~245・235・240・240~265・245・295・2450
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 40(4)
  • 50(18)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 80(4)
40・50・55・60・65・80
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(74件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付モノタロウ(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク)フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)SISIKU(シシク)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
63,980税込70,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
57,980税込63,778
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
54,980税込60,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
56,980税込62,678
1台
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重リム幅(mm)50硬度(タイヤ)ショアA75℃キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突取付け高さ(cm)245
重荷重仕様  ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
53,980税込59,378
1台
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突
緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備しています。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途航空機・船舶等の製造工程運搬に 精密機器・部品の運搬に材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathaneポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。 自在旋回と固定は取付ピッチが同じです。 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])800(7840)
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ウレタントラスコ品番123-5588軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)50車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11偏心(mm)70キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ゴム車輪 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ゴム車輪SISIKU(シシク)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)軸径(Φmm)12リム幅(mm)50車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ウレタン車輪SISIKU(シシク)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタントラスコ品番123-5595軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)50車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11偏心(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重荷重用キャスター 自在 125径 GSPO車輪 SISIKU(シシク)超重荷重用キャスター 自在 125径 GSPO車輪SISIKU(シシク)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
材質(車輪)キャストナイロントラスコ品番122-9527軸径(Φmm)12荷重種別超重荷重リム幅(mm)55ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])1715[1750]車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11偏心(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) SISIKU(シシク)フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具)SISIKU(シシク)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65アズワン品番64-7986-02キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ220mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-220材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3車輪幅(mm)65寸法d(mm)20全高(mm)250ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ200mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付キャスター エスコ200mm 自在金具付キャスターエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付 キャスター エスコ200mm 自在金具付 キャスターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GB-200材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)60(ハブ)質量(kg)1.1~3.4車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA65°±3°全高(mm)235ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80車軸径(mm)20キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm ステン自在金具付キャスター エスコ200mm ステン自在金具付キャスターエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986LD-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)2.3車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
160mm 自在金具付キャスター エスコ160mm 自在金具付キャスターエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ150mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm 自在金具付キャスター エスコ125mm 自在金具付キャスターエスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付 SISIKU(シシク)超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付SISIKU(シシク)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)キャストナイロン荷重種別超重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在SISIKU(シシク)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ゴムSBR荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。 ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具) SISIKU(シシク)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)SISIKU(シシク)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリング最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター