絞り込み
ブランド
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • テンテキャスター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(2)
  • 130(2)
  • 200(1)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(2)
許容荷重(daN)
  • 1058(1)
  • 3292.8(1)
  • 3530(1)
取付座(mm)
  • 134×90(1)
  • 140×93(1)
  • 200×160(2)
134×90・140×93・200×160
取付高(mm)
  • 180
  • 65(136)
  • 70(58)
  • 85(86)
  • 90(69)
  • 92(93)
  • 93(143)
  • 100(96)
  • 101(46)
  • 122(129)
  • 128(64)
  • 132(155)
  • 140(74)
  • 144(204)
  • 165(54)
  • 168(139)
  • 177(204)
  • 190(208)
  • 198(254)
  • 199(50)
  • 250(225)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
35・50・100
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)35取付高(mm)180取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)134×90自重(g)2058
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車エヌケーキャリーキャスター
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)35取付高(mm)180取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)140×93自重(g)1632
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式テンテキャスター
89,980税込98,978
1個
当日出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター