絞り込み
ブランド
  • テンテキャスター(3)
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(3)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(5)
許容荷重(daN)
  • 160(1)
  • 1058(2)
  • 3292.8(1)
  • 3530(2)
ストッパー
  • なし(1)
取付座(mm)
  • 134×90(1)
  • 140×80(1)
  • 140×93(1)
  • 200×160(3)
134×90・140×80・140×93・200×160
取付高(mm)
  • 180
  • 65(184)
  • 70(89)
  • 85(138)
  • 90(91)
  • 92(142)
  • 93(222)
  • 100(130)
  • 101(85)
  • 122(196)
  • 128(85)
  • 132(223)
  • 140(121)
  • 144(348)
  • 165(91)
  • 168(199)
  • 177(346)
  • 190(300)
  • 198(413)
  • 199(77)
  • 250(370)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 100(2)
35・50・100
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)35取付高(mm)180取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)134×90自重(g)2058
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車エヌケーキャリーキャスター
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)35取付高(mm)180取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)140×93自重(g)1632
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式テンテキャスター
89,980税込98,978
1個
当日出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
プレート式キャスター