プレート式 自在車キャスター :「作業台車」の検索結果
関連キーワード
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)
荷重種別軽荷重/中荷重
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)300
偏心(mm)45
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
形状自在式(左側ストッパー付)
荷重種別軽荷重/中荷重
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)200
偏心(mm)45
1個
¥4,298
税込¥4,728
13日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番361-0283
許容荷重(kg)バネ:50~90
材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)158×114
取付高H(mm)200
取付ピッチY(mm)86~62
取付穴径P(mm)12.7
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)303.8
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)132~124
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番361-0279
材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン
許容荷重(kg)バネ:50~90
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)48
荷重設定:303.8daN、310daN
取付高H(mm)200
取付ピッチY(mm)86~62
取付穴径P(mm)12.7
取付座A(mm)158
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)132~124
取付座B(mm)114
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。
仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式
トラスコ品番361-0281
質量(kg)7
車輪幅(mm)48
取付ピッチY(mm)86~62
取付穴径P(mm)12.7
取付座A(mm)158
取付座B(mm)114
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。
仕様プレート式、自在式
材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン
車輪幅(mm)48
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)12.7
取付座A(mm)158
取付座B(mm)114
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。