プレート式 自在車キャスター :「キャスター 重量用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
ストッパーなし
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体) 車輪幅(mm)63.5 取付け方法プレート プレート幅(mm)114.3 取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)147.6
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体) 車輪幅(mm)34.9 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 取付座A×B(mm)101.6×114.3 取付け方法プレート 偏心E(mm)43 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート 偏心E(mm)43 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式重量用キャスター HG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター UHG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパー回転ストッパー 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キングピンレス 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります