絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • 栃木屋(3)
  • TRUSCO(24)
  • イマオコーポレーション(14)
  • ハンマーキャスター(182)
  • ユーエイキャスター(134)
  • RS PRO(93)
  • SISIKU(シシク)(90)
  • エスコ(83)
  • ナンシン(44)
  • ヨドノ(26)
  • 内村製作所(18)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(14)
  • ハーフェレ(12)
  • SAMSONG(10)
  • イノアック(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • 東正車輛(4)
  • プラパート(4)
車輪径(Φmm)
  • 40.5(1)
  • 50(1)
  • 50.5(1)
  • 53(3)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 203(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(2)
  • 樹脂(11)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(10)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 49(2)
  • 68.6(3)
  • 78.4(5)
  • 78.5(1)
  • 98(4)
  • 117.6(1)
  • 264.6(1)
  • 310.66(1)
  • 352.8(1)
  • 471(1)
  • 485.1(1)
  • 490(2)
  • 568.4(1)
  • 662(2)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
38×38
取付高(mm)
  • 58.5(1)
  • 69(2)
  • 71.5(2)
  • 86(2)
  • 94(2)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 117(1)
  • 117.5(2)
  • 120(1)
  • 122.5(1)
  • 126.5(2)
  • 132.5(2)
  • 148(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 195(1)
  • 247(1)
58.5・69・71.5・86・94・103・104・117・117.5・120・122.5・126.5・132.5・148・150・157・168・170・195・247・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(7)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 48(1)
  • 51.6(1)
  • 64(1)
14・32・36・46・48・51.6・64
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プレート式 自在車キャスター :「回転」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
シーンシフター LAMP(スガツネ工業)シーンシフターLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
PLNキャスター PLN50P型 LAMP(スガツネ工業)PLNキャスター PLN50P型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)220車輪幅(mm)14ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)71プレート長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)30
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)32色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリプロピレン(PP)車輪幅(mm)36寸法A(mm)125寸法D(mm)39寸法B(mm)170色(本体)ライトグレー耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)キャスターT型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
キャスター MFD型 MUDR-100GP LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型 MUDR-100GPLAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)形状固定車材質(本体)強化ポリアミド車輪幅(mm)64ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付け方法プレートプレート長さ(mm)90色(本体)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)69.5
キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)特性静音車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
Tango単輪キャスター MKL型 LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKL型LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら